61.20 CHF/ Unitéhors TVA
66.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.20 CHF | - |
2+ | 51.90 CHF | 15.20% |
4+ | 49.00 CHF | 19.93% |
6+ | 45.90 CHF | 25.00% |
12+ | 42.90 CHF | 29.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 52.4 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 52.248 jusqu'à 52.4 mm |
Largeur | 23.83 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 62.7 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 34.9 mm |
Diamètre d'arbre | 52.4 mm |