60.60 CHF/ Unitéhors TVA
65.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.60 CHF | - |
2+ | 51.50 CHF | 15.02% |
4+ | 48.50 CHF | 19.97% |
6+ | 45.40 CHF | 25.08% |
12+ | 42.40 CHF | 30.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 50.01 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 49.911 jusqu'à 50.063 mm |
Largeur | 16.97 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 57 mm |
B | 17 mm |
A | 14 mm |
X | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 50.01 mm |