57.20 CHF/ Unitéhors TVA
61.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.20 CHF | - |
2+ | 48.70 CHF | 14.86% |
4+ | 45.80 CHF | 19.93% |
6+ | 42.90 CHF | 25.00% |
12+ | 40.10 CHF | 29.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 49.23 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 49.124 jusqu'à 49.276 mm |
Largeur | 17.48 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 56.4 mm |
B | 17.5 mm |
A | 14.3 mm |
X | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 49.23 mm |