Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99189 48.03x56.01x16.97mm

  • ERIKS:23281154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

57.20 CHF/ Unitéhors TVA

61.83 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.20 CHF

-

2+

48.70 CHF

14.86%

4+

45.80 CHF

19.93%

6+

42.90 CHF

25.00%

12+

40.10 CHF

29.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
48.03 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 47.93 jusqu'à 48.082 mm
Largeur
16.97 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
56 mm
B
17 mm
A
14 mm
X
25 mm
Diamètre d'arbre
48.03 mm