53.20 CHF/ Unitéhors TVA
57.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.20 CHF | - |
2+ | 45.20 CHF | 15.04% |
4+ | 42.60 CHF | 19.92% |
6+ | 39.90 CHF | 25.00% |
12+ | 37.30 CHF | 29.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 44.45 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 44.374 jusqu'à 44.526 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 52.4 mm |
B | 22.2 mm |
A | 19.1 mm |
X | 20.7 mm |
Diamètre d'arbre | 44.45 mm |