Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99172 44.45x52.2x12.7mm

  • ERIKS:23281148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

53.30 CHF/ Unitéhors TVA

57.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.30 CHF

-

2+

45.30 CHF

15.01%

4+

42.70 CHF

19.89%

6+

40.00 CHF

24.95%

12+

37.40 CHF

29.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
44.45 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 44.374 jusqu'à 44.526 mm
Largeur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
52.2 mm
B
12.7 mm
A
9.5 mm
X
20.7 mm
Diamètre d'arbre
44.45 mm