Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99169 41.91x53.01x17.5mm

  • ERIKS:23281171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

53.90 CHF/ Unitéhors TVA

58.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.90 CHF

-

2+

45.80 CHF

15.03%

4+

43.10 CHF

20.04%

6+

40.40 CHF

25.05%

12+

37.70 CHF

30.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
41.91 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 41.834 jusqu'à 41.986 mm
Largeur
17.5 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
53 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
21 mm
Diamètre d'arbre
41.91 mm