Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99156 39.67x47.22x17.48mm

  • ERIKS:23281172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

52.60 CHF/ Unitéhors TVA

56.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.60 CHF

-

2+

44.70 CHF

15.02%

4+

42.00 CHF

20.15%

6+

39.50 CHF

24.90%

12+

36.80 CHF

30.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
39.67 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 39.599 jusqu'à 39.751 mm
Largeur
17.48 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
47.2 mm
B
17.5 mm
A
14.3 mm
X
25.8 mm
Diamètre d'arbre
39.67 mm