54.00 CHF/ Unitéhors TVA
58.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.00 CHF | - |
2+ | 45.90 CHF | 15.00% |
4+ | 43.30 CHF | 19.81% |
6+ | 40.50 CHF | 25.00% |
12+ | 37.90 CHF | 29.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 39.42 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 39.345 jusqu'à 39.497 mm |
Largeur | 14.3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 47.2 mm |
B | 14.3 mm |
A | 11.1 mm |
X | 25.8 mm |
Diamètre d'arbre | 39.42 mm |