51.30 CHF/ Unitéhors TVA
55.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.30 CHF | - |
2+ | 43.60 CHF | 15.01% |
4+ | 41.00 CHF | 20.08% |
6+ | 38.50 CHF | 24.95% |
12+ | 35.90 CHF | 30.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 35.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 35.839 jusqu'à 35.992 mm |
Largeur | 16.99 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 45.2 mm |
B | 17 mm |
A | 13 mm |
X | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 35.99 mm |