Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99139 34.93x41.61x16mm

  • ERIKS:23281136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

51.30 CHF/ Unitéhors TVA

55.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.30 CHF

-

2+

43.60 CHF

15.01%

4+

41.00 CHF

20.08%

6+

38.50 CHF

24.95%

12+

35.90 CHF

30.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
34.93 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 34.925 jusqu'à 35.077 mm
Largeur
16 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
41.6 mm
B
16 mm
A
13 mm
X
20.7 mm
Diamètre d'arbre
34.93 mm