Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99138 34.93x41.61x15.88mm

  • ERIKS:23281137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

50.10 CHF/ Unitéhors TVA

54.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.10 CHF

-

2+

42.60 CHF

14.97%

4+

40.10 CHF

19.96%

6+

37.60 CHF

24.95%

12+

35.00 CHF

30.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
34.93 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 34.823 jusqu'à 34.976 mm
Largeur
15.88 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
41.6 mm
B
15.9 mm
A
12.7 mm
X
20.7 mm
Diamètre d'arbre
34.93 mm