Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99125 31.75x38.1x11.13mm

  • ERIKS:23281133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

49.10 CHF/ Unitéhors TVA

53.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.10 CHF

-

2+

41.80 CHF

14.87%

4+

39.30 CHF

19.96%

6+

36.80 CHF

25.05%

12+

34.40 CHF

29.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
31.75 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 31.674 jusqu'à 31.826 mm
Largeur
11.13 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
38.1 mm
B
11.1 mm
A
8 mm
X
17.5 mm
Diamètre d'arbre
31.75 mm