Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99114 30x35.56x11mm

  • ERIKS:23281132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Affilage sans torsion, rugosité Ra 0.25 - 0.5, durété 95 HRB
Ajouter à la liste

48.80 CHF/ Unitéhors TVA

52.75 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.80 CHF

-

2+

41.40 CHF

15.16%

4+

39.00 CHF

20.08%

6+

36.60 CHF

25.00%

12+

34.20 CHF

29.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Diamètre de tige nominal
30 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 29.947 jusqu'à 30.074 mm
Largeur
11 mm
Épaisseur de paroi
0.25 mm
D
35.6 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
17.5 mm
Diamètre d'arbre
30 mm