51.70 CHF/ Unitéhors TVA
55.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.11.2028| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.70 CHF | - |
2+ | 43.90 CHF | 15.09% |
4+ | 41.40 CHF | 19.92% |
6+ | 38.80 CHF | 24.95% |
12+ | 36.20 CHF | 29.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 19.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 19.939 jusqu'à 20.041 mm |
Largeur | 11 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 23.6 mm |
B | 11 mm |
A | 8 mm |
X | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 19.99 mm |