48.80 CHF/ Unitéhors TVA
52.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
2+ | 41.40 CHF | 15.16% |
4+ | 39.00 CHF | 20.08% |
6+ | 36.60 CHF | 25.00% |
12+ | 34.20 CHF | 29.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 16.99 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 16.942 jusqu'à 17.043 mm |
Largeur | 11 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 22.2 mm |
B | 11 mm |
A | 8 mm |
X | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 16.99 mm |