Eriks
SKF

SKF S7002 CDGA/P4A, Roulement à contact oblique, 15 Deg, 15 mm ID, 32 mm OD

  • ERIKS:14795954
  • Fabricant:7316579516617
Image 1
Ajouter à la liste

180.47 CHF/ Unitéhors TVA

195.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
S70
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Charge dynamique
5.2 kN
Charge statique
2.45 kN
Poids
0.03 kg