Eriks
SKF

SKF S7002 ACDGA/P4A, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 15 mm ID, 32 mm OD

  • ERIKS:14795953
  • Fabricant:7316579516648
Image 1
Ajouter à la liste

180.47 CHF/ Unitéhors TVA

195.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
S70
Type
Angular contact bearing
Exécution
Quatre points
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Charge dynamique
4.94 kN
Charge statique
2.32 kN
Poids
0.03 kg