115.92 CHF/ Unitéhors TVA
125.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 35.5 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Poids | 0.74 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
117.37 CHF/ Unitéhors TVA
126.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026