34.94 CHF/ Unitéhors TVA
37.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 22 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 4.4 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
36.52 CHF/ Unitéhors TVA
39.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026