77.55 CHF/ Unitéhors TVA
83.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 13 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
83.25 CHF/ Unitéhors TVA
89.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026