300.78 CHF/ Unitéhors TVA
325.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6309 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | WT |
Charge dynamique | 52.7 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 0 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 0.752 kg |