




52.07 CHF/ Unitéhors TVA
56.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | YAR 2..-2RF |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 0.59 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |