Eriks
SKF

SKF Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique YEL 205-2RF/VL065

  • ERIKS:23772007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46.70 CHF/ Unitéhors TVA

50.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
YEL 2..-2RF/VL065
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
44.4 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.24 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique