Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes Acier Ouvert 6212/VA201

  • ERIKS:23758527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

93.29 CHF/ Unitéhors TVA

100.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6212
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse limite
36 rpm
Poids
0.768 kg