Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes avec rainure pour circlip et un circlip Acier Étanche des deux côtes 6200 2RSNRJ EM

  • ERIKS:12121371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes avec rainure pour segment d’arrêt.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec ou sans armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6.35 CHF/ Unitéhors TVA

6.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6200