Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Ouvert W 6301

  • ERIKS:24004671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.75 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse de référence
48000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Poids
0.057 kg