Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes RLS 8-2RS1

  • ERIKS:23769359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une cage robuste en tôle et de joints de contact des deux côtés, assurant une rétention efficace du lubrifiant et une réduction de la contamination. Sa conception à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est optimisé pour un fonctionnement à grande vitesse avec faible friction et des besoins de maintenance minimaux. Fabriqué en acier pour roulements pour une durabilité et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés permettent de retenir la graisse et d’empêcher la pénétration de contaminants
  • La conception polyvalente à une rangée supporte des charges radiales et axiales pour une application flexible
  • Les caractéristiques de faible friction permettent des vitesses de rotation élevées et une consommation d'énergie réduite
  • Une construction robuste en acier pour roulements augmente la durabilité et la durée de vie en conditions exigeantes
  • Un montage facile et des exigences minimales en matière de maintenance réduisent les temps d'arrêt dans les environnements opérationnels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible friction et une étanchéité fiable
  • Idéal pour les systèmes d'automatisation industrielle nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les convoyeurs dans des environnements exposés à la poussière et aux débris
Ajouter à la liste

91.51 CHF/ Unitéhors TVA

98.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
RLS 8
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre intérieur
1 in
Diamètre extérieur
57.15 mm
Largeur
15.875 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
9.65 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.172 kg
Poids
0.38 lb
B
15.875 mm
D
57.15 mm
d
25.4 mm