Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes RLS 4-2RS1

  • ERIKS:23769349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
RLS
Type
RLS 4
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
33.338 mm
Largeur
9.525 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.039 kg