19.16 CHF/ Unitéhors TVA
20.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.8 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.055 kg |
Poids | 0.12 lb |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
15.06 CHF/ Unitéhors TVA
16.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026