30.62 CHF/ Unitéhors TVA
33.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6211 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 46.2 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.618 kg |
Poids | 1.36 lb |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |