Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un joint de contact des deux côtés et est optimisé pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse. Sa conception robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et intègre un système d’étanchéité pour retenir le lubrifiant et exclure les contaminants. Il nécessite peu d’entretien et assure des performances constantes dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La bague d’étanchéité de contact des deux côtés retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • Optimisé pour une faible friction permettant un fonctionnement efficace à grande vitesse dans des systèmes dynamiques
  • La construction robuste à une rangée unique supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • Fabriqué en acier de roulement pour une durabilité lors d’une utilisation industrielle continue
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et assure un fonctionnement plus fluide dans le temps
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse et fiable
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant à grande vitesse sur les lignes de production
  • Compatible avec les pompes répondant à la fois aux exigences de charge radiale et axiale
Ajouter à la liste

11.73 CHF/ Unitéhors TVA

12.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.2 kg
Poids
0.44 lb