Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2Z

  • ERIKS:23758219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente adaptée aux applications à grande vitesse. Il fonctionne avec un faible frottement et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Les protections intégrées permettent de conserver la lubrification et d’empêcher la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Conçu pour un montage facile et un entretien minimal, il est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer la fiabilité.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement silencieux et prend en charge des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application flexible
  • La cage en tôle et l’acier de roulement assurent la robustesse structurelle en fonctionnement
  • Un montage facile et un entretien minimal réduisent les temps d'arrêt et les besoins en main-d'œuvre
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une précision de rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant dans des conditions de charge exigeantes
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans les environnements de manutention
Ajouter à la liste

4.56 CHF/ Unitéhors TVA

4.93 CHFTVA incluse

109 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Limite de fatigue
0.16 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0465 kg
Poids
0.1 lb
da_min
19.2 mm
da_max
21.6 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
d1
21.7 mm
D2
30.5 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

5.71 CHF/ Unitéhors TVA

6.17 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026