Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2RS1

  • ERIKS:23757654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est doté d’une étanchéité intégrée des deux côtés, réduisant la maintenance et prolongeant la durée de vie. Il est conçu pour une faible friction et optimisé pour des performances à grande vitesse avec un fonctionnement silencieux. Adapté à la reprise des charges radiales et axiales, il est fabriqué en acier de roulement de haute qualité. Sa construction robuste simplifie l’installation et assure un fonctionnement fiable dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée empêche la contamination et assure une durée de service opérationnelle plus longue
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et réduit la génération de chaleur
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui améliore la polyvalence
  • Fabriqué en acier de roulement pour une durabilité sous des conditions exigeantes
  • La largeur compacte permet une utilisation dans des installations à espace restreint, augmentant ainsi la flexibilité de conception
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à la Kontamination
Ajouter à la liste

9.04 CHF/ Unitéhors TVA

9.77 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
8.3 kN
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.117 kg
Poids
0.26 lb
da_min
34.6 mm
da_max
38.1 mm
B
13 mm
D
55 mm
d
30 mm
d1
38.2 mm
D2
49 mm
Da_max
50.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm