495.97 CHF/ Unitéhors TVA
536.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 54 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 204 kN |
Vitesse limite | 140 rpm |