327.33 CHF/ Unitéhors TVA
353.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 335 kN |
Charge dynamique | 190 kN |