Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP 2211 ECP/C3

  • ERIKS:24004044
Image 1
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle NUP:
La bague extérieure d’un roulement à rouleaux cylindriques NUP dispose de deux épaulements fixes, tandis que la bague intérieure dispose d’un épaulement fixe et d'un épaulement libre. Ainsi, les roulements à rouleaux cylindriques NUP peuvent recevoir l’arbre de manière axiale dans les deux sens.
Ajouter à la liste

144.46 CHF/ Unitéhors TVA

156.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

146.10 CHF/ Unitéhors TVA

157.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026