318.88 CHF/ Unitéhors TVA
344.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 173 kN |
Charge statique | 160 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
271.57 CHF/ Unitéhors TVA
293.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026153.91 CHF/ Unitéhors TVA
166.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026