380.40 CHF/ Unitéhors TVA
411.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
416.76 CHF/ Unitéhors TVA
450.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026