Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33209/Q

  • ERIKS:23757134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
332
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur cuvette
85 mm
Largeur totale
33.52 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Alternatives

150.65 CHF/ Unitéhors TVA

162.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026