Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33111

  • ERIKS:13529650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

89.33 CHF/ Unitéhors TVA

96.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
30 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
136 kN
Charge statique
156 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Alternatives

185.65 CHF/ Unitéhors TVA

200.69 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026