328.34 CHF/ Unitéhors TVA
354.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 61.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 404 kN |
Charge statique | 500 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
821.55 CHF/ Unitéhors TVA
888.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026