Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32313 J2/Q

  • ERIKS:14894171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

294.75 CHF/ Unitéhors TVA

318.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
51 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non