86.37 CHF/ Unitéhors TVA
93.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 33.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 196 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
257.15 CHF/ Unitéhors TVA
277.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026