291.93 CHF/ Unitéhors TVA
315.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 41 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 327 kN |
Charge statique | 405 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
803.80 CHF/ Unitéhors TVA
868.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026