Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30203 J2

  • ERIKS:14978776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

25.00 CHF/ Unitéhors TVA

27.03 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur cuvette
40 mm
Largeur totale
13.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non