Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11206 TN9

  • ERIKS:23755049
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

73.17 CHF/ Unitéhors TVA

79.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
112
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse limite
6700 rpm