Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23144 CC/W33

  • ERIKS:23756132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load applications and accommodates misalignment and shaft deflections. Its relubrication features enable reliable performance in demanding environments. The bearing provides low friction and long service life due to its robust construction. Integration into modular systems with housings sleeves and nuts is supported. Features
  • Self-aligning design reduces risk of premature failure caused by shaft misalignment
  • High load carrying capacity ensures reliable operation under demanding conditions
  • Relubrication feature extends service intervals and minimises downtime for maintenance
  • Sheet metal cage construction enhances durability in high-load environments
  • Low friction operation reduces energy consumption and increases operational efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in conveyor systems
  • Ideal for heavy-duty shaft assemblies in mining equipment
  • Compatible with large industrial gearboxes requiring shaft support
Ajouter à la liste

2'655.35 CHF/ Unitéhors TVA

2'870.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2750 kN
Charge dynamique
1888 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm
Limite de fatigue
232 kN
Poids
52.3 kg
Poids
115 lb
Alternatives

2'844.63 CHF/ Unitéhors TVA

3'075.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026