559.75 CHF/ Unitéhors TVA
605.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2CS5/VT143 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 63 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 640 kN |
Charge dynamique | 572 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |