210.29 CHF/ Unitéhors TVA
227.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 83 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 1.019 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |